WX3 Slim Fit arbejdsbukser Metal Grey 36 R

Art.-nr.: T718MGR36
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

PORTWEST® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke PORTWEST®

Benklæder til mænd
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Skridtlængde cm Højde cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mænds størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Kvinders størrelser bukser
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Kvinders størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Sådan skal du måle

på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Farvetone, grå Sølvgrå
Vævsprocent, bomuld 35 %
Vævsprocent, polyester 65 %
Vævsprocent, elastan 8 %
Vævsprocent, Nylon 92 %
Producentbetegnelse T701; WX3 Slim Fit Arbeitshose
Emballage løs
Anvendendelsestype UV-beskyttelse
Position foran
Antal lommer, foran 8 stk.
Farve grå
Tekstilsammensætning bomuld; elastan; Nylon; polyester
Vævstæthed 245 g/m2
Vaskeproces maskinvask
Produkttype bukser med linning
Køn Unisex
Med lommer ja
Lukning knap; lynlås
Egenskaber UV-standard; reflekterende; åndbart

Identifikation og klassificering

Artikelnummer T718MGR36
EAN/GTIN 5036108421480
Producentnummer T718MGR36
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne slim fit version af vores T701 er en moderne arbejdsbuks, der sidder lige så godt, som den ser ud. Lavet af slidstærk poly/bomuld canvas metervare syet med tredobbelte sømme, disse bukser bygget til at holde. Innovative designfunktioner som stretch panel giver fremragende komfort og fleksibilitet i vigtige bevægelsesområder. Andre praktiske funktioner inkluderer forhøjet talje bagpå med sideelastik, knæpudelommer giver ekstra beskyttelse under alle arbejdsforhold, og flere lommer giver sikker opbevaring.

Egenskab:

  • Slim fit for fremragende komfort
  • Slidstærk blød polybomuld canvas for høj bruger komfort
  • Stretch indlæg på udvalgte steder for komfort og fleksibilitet
  • 8 lommer til opbevaring
  • Tommestoklomme
  • 3 dobbelt søm for ekstra styrke
  • Moderne design med et ergonomisk snit
  • Kile i skridt for øget slidstyrke
  • Justerbar søm - standard til ekstra skridtlængde
  • 4-vejs stretch for let bevægelighed og komfort
  • Knælommer med 2 højdeindstillinger
  • Smartphone lomme
  • Aftagelig ID-lomme
  • Lårlomme med lynlås
  • forhøjet baglinning for beskyttelse af lænd i alle arbejds positioner
  • Indre elastisk bånd i taljen, hjælper med at holde overkrops beklædningen på plads
  • Elastik i siden for bedre komfort
  • Reflekterende print for øget synlighed og sikkerhed
  • Kontrast farve model
  • Forstærket søm på alle udsatte punkter
  • Registreret EU Design
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Materiale:

Yderstof: Titanmill plus Canvas: 65% polyester, 35% bomuld Canvas opkradset finish
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld Canvas opkradset finish
Kontrast stof: CorePro: 87% nylon,13% elastan
Kontrast sammensætning: 87% nylon,13% elastan
Beskrivelse af kontrast: Vær beskyttet med CorePro ™ paneler, der er præcisionsudviklet i områder med meget slid for at give de højeste slidstyrke og holdbarhed. Dette slidstærke stof er testet til 100.000 gnidninger og sikrer maksimal levetid i de hårdeste miljøer.
Skalens vægt gm: 245
Skalens vægt oz: 7