WX3 pracovní kalhoty Slim Fit kovově šedá 36

Artiklové číslo: T718MGR36
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

PORTWEST® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky PORTWEST®

Pánské pracovní kalhoty do pasu
Objednací velikost DE Velikost palce Obvod pasu Vnitřní délka nohavic Výška cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Pánské velikosti
Velikost INT Objednací velikost DE Obvod hrudi
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Dámské pracovní kalhoty do pasu velikosti
Objednací velikost DE Velikost palce Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic Výška cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Dámské velikosti
Velikost INT Objednací velikost DE Obvod hrudi
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Takto se měří

na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barevný odstín, Šedá Stříbrná šedá
Podíl tkaniny, Bavlna 35 %
Podíl tkaniny, Polyester 65 %
Podíl tkaniny, Elastan 8 %
Podíl tkaniny, Nylon 92 %
Označení výrobce T701; WX3 Slim Fit Arbeitshose
Obal volné
Typ aplikace Ochrana před UV
Položka Vpředu
Počet kapes, Vpředu 8 ks
Barva Šedá
Složení tkaniny Bavlna; Elastan; Nylon; Polyester
Hustota tkaniny 245 g/m2
Proces mytí Strojové praní
Druh produktu Pracovní kalhoty do pasu
Pohlaví Unisex
S kapsami ano
Uzávěr Knoflík; Zip
Vlastnosti Prodyšné; Reflexní; UV standard

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo T718MGR36
EAN / GTIN 5036108421480
Číslo výrobce T718MGR36
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Tato slim fit verze našich kalhot T701 je moderní pracovní kalhota, která sedí stejně dobře, jako vypadá. Mají trojité prošité švy pro dlouhou životnost, inovativní konstrukční prvky, jako je napínací obložení poskytující vynikající komfort a flexibilitu v klíčových oblastech pohybu. Inovativní designové prvky jako strečové obložení poskytují vynikající pohodlí a flexibilitu v klíčových pohybových oblastech. Mezi další praktické vlastnosti patří vysoký zadní pás s boční elastickou úpravou, kapsy na kolenou poskytují dodatečnou ochranu za všech pracovních podmínek a několik kapes poskytuje bezpečný úložný prezavéor.

Charakteristika:

  • Slim fit pro výjimečné pohodlí
  • Odolná měkká směsová tkanina canvas pro vysoký výkon a maximální pohodlí nositele
  • Inovativní řešení v oblasti klíčových pohybů poskytuje vynikající komfort a flexibilitu
  • 8 kapes pro uložení věcí
  • Kapsa na metr
  • Trojité švy pro extra pevnost
  • Moderní design s ergonomickým střihem
  • Crotch klín pro snížení tlaku a zabránění selhání švů
  • Nastavitelný lem - normální až dlouhá noha
  • 4cestný stretchový materiál pro volnost pohybu a zvýšené pohodlí
  • Dvoustupňové kolenní kapsy umožňují dvě možnosti umístění
  • Kapsa na mobil
  • Odepínací ID visačka
  • Postranní stehenní kapsa na zip
  • Vysoký zadní pas zajišťuje ochranu ve všech pracovních polohách
  • Elastické gripy ve vnitřním pase udržují horní část oděvů na svém místě
  • Boční elastický pas pro maximální pohodlí nositele
  • Reflexní potisk pro větší viditelnost a bezpečnost
  • Kontrastní barvení pro další styly
  • Prošité na všech exponovaných místech
  • Registrovaný Community Design
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Materiál:

Skořepinová tkanina: Titanmill Plus Canvas: 65% polyester, 35% bavlna Canvas Peach Finish
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna Canvas Peach Finish
Kontrastní tkanina: CorePro: 87% Nylon, 13% Elastan
Kontrastní složení: 87% Nylon, 13% Elastan
Popis kontrastu: Zůstaňte chráněni panely Corepro™, které jsou precizně navrženy v oblastech s vysokým opotřebením, aby poskytovaly nejvyšší úroveň odolnosti proti oděru a trvanlivosti. Tato odolná tkanina, testovaná na 100 000 rubů, zajišťuje maximální životnost v nejnáročnějších prostředích.
Hmotnost skořepiny gm: 245
Hmotnost skořepiny oz: 7