Delovne hlače Slim Fit WX3 Metal Grey 36 R

Št. art.: T718MGR36
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

PORTWEST® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki PORTWEST®

Moške velikosti hlače
Velikost za naročanje DE Velikost v colah Obseg pasu cm Korak cm Višina cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Moške velikosti zgornji deli
Velikost INT Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Ženske velikosti hlače
Velikost za naročanje DE Velikost v colah Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm Višina cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Ženske velikosti zgornji deli
Velikost INT Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Tako merite

po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Barvni odtenek, sive Srebrno siva
Delež tkanine, bombaž 35 %
Delež tkanine, poliester 65 %
Delež tkanine, elastan 8 %
Delež tkanine, Najlon 92 %
Oznaka proizvajalca T701; WX3 Slim Fit Arbeitshose
Embalaža ohlapno
Vrsta uporabe UV-zaščita
Postavka spredaj
Število žepov, spredaj 8 kos
Barva sive
Sestava tkanine bombaž; elastan; Najlon; poliester
Gostota tkanine 245 g/m2
Postopek pranja strojno pranje
Vrsta izdelka delovne hlače
Spol Univerzalne
Z žepi da
Zadrga gumb; zadrga
Lastnosti UV standard; odsevno; zračen

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka T718MGR36
EAN/GTIN 5036108421480
Številka proizvajalca T718MGR36
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Ta ozko krojena različica hlač T701 so sodobne delovne hlače, ki se prilegajo tako dobro, kot izgledajo. Hlače so narejene iz trpežnega polibombažnega platna in imajo trojne šive, zato so bile izdelane za dolgo življenjsko dobo. Inovativne značilnosti dizajna, kot so raztegljivi paneli zagotavljajo odlično udobje in prilagodljivost na ključnih področjih gibanja. Druge praktične lastnosti vključujejo visoko dvignjen pas z elastiko ob strani, žepi za kolenske blazinice zagotavljajo dodatno zaščito v vseh delovnih pogojih, številni žepi pa omogočajo varno shranjevanje.

Lastnosti:

  • Tesno prilegajoč dizajn za izjemno udobje
  • Trpežno mehko poli-bombažno platno za visoko zmogljivost in maksimalno udobje uporabnika
  • Inovativen raztegljiv element, všit na ključnih področjih gibanja, zagotavlja odlično udobje in prilagodljivost
  • 8 žepov za varno shranjevanje
  • Žep za meter
  • Trojni šivi za dodatno vzdržljivost
  • Sodobna oblika z ergonomskim rezom
  • Ojačano mednožje za zmanjšanje stresa in preprečevanje odpovedi šiva
  • Nastavljiv rob - od običajnih do dolgih hlačnic
  • 4-smerno raztegljiva tkanina za lažje gibanje in dodatno udobje
  • Žepi za ščitnike kolen ponujajo dve možnosti namestitve
  • Žep za pametni telefon
  • Snemljivi žep za identifikacijsko izkaznico
  • Priročen žep z zadrgo na stegnu
  • Povišan pas pa zagotavlja zaščito v vseh delovnih položajih
  • Oprijemljiv elastični pas na notranji strani, v pomoč pri zadrževanju vrhnjih oblačil na mestu
  • Ob strani elastičen pas za maksimalno udobje uporabnika
  • Odsevna obroba za povečano vidnost in varnost
  • Kontrastno obarvano za dodaten stil
  • Ojačano na vseh napetostnih točkah
  • Registrirani model skupnosti
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Material:

Tkanina Shell: Titanmill Plus Canvas: 65% poliester, 35% bombažno platno, kosmatena obdelava
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombažno platno, kosmatena obdelava
Kontrastna tkanina: CorePro: 87% najlon, 13% elastan
Kontrastna sestava: 87% najlon, 13% elastan
Opis kontrasta: Ostanite zaščiteni z raztegljivimi elementi CorePro™, ki so natančno izdelani na območjih z visoko obrabo, da zagotovijo najvišjo stopnjo odpornosti proti obrabi in vzdržljivosti. Ta trpežna tkanina, preizkušena do 100.000 drgnjenj, zagotavlja najdaljšo življenjsko dobo v najzahtevnejših okoljih.
Teža lupine gm: 245
Teža lupine oz: 7

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Letaki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Obrazci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prodajne akcije

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript