Omschrijving:
Deze slim fit-versie van onze T701 is een eigentijdse werkbroek die er net zo goed uitziet als hij zit. Gemaakt van duurzaam polyester/katoenen canvas en voorzien van drievoudig gestikte naden is deze broek is gemaakt om lang mee te gaan. Innovatieve ontwerp kenmerken, zoals stretchpanelen, bieden uitstekend comfort en flexibiliteit in belangrijke bewegingsgebieden. Andere praktische kenmerken zijn de hoge tailleband met elastiek aan de zijkant, de kniezakken bieden welke extra bescherming in alle werkomstandigheden en meerdere opbergzakken.
Kenmerk:
- slim fit ontwerp voor optimaal draag comfort
- Duurzaam soft polyester/katoen canvas voor maximale prestaties en dragerscomfort
- Innovatieve stretchpanelen op plaatsen waar dit belangrijk is voor comfort en flexibiliteit
- 8 opbergzakken
- Duimstokzak
- Driedubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
- Tijdloos ontwerp ergonomisch gesneden
- De spie zorgt voor minder spanning op de naden
- Verstelbare beenlengte van normaal naar lang
- 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
- Zakken voor kniebeschermers voorzien in 2 posities
- Telefoonzak
- Afneembare ID-houder
- Dijbeenzakken met rits
- Tailleband met hoge achterzijde zorgt voor goede bedekking in alle werkhoudingen
- Elastiek binnenzijde taille helpt om bovenkleding op zijn plek te houden
- Elastische taille voor ultiem dragerscomfort
- Reflecterende print voor verbeterde Zichtbaarheid en Veiligheid
- Stijlvolle contrast kleuren
- Trenzen op alle kritische punten
- Geregistreerd Europees Ontwerp
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
Materiaal:
Shell-stof: Titanmill Plus Canvas: 65% Polyester, 35% Katoen Canvas Peach finish
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen Canvas Peach finish
Contrasterende stof: CorePro: 87% Nylon, 13% Elastaan
Contrast samenstelling: 87% Nylon, 13% Elastaan
Contrast beschrijving: Blijf beschermd met CorePro™-panelen die nauwkeurig zijn ontworpen in gebieden met veel slijtage om de hoogste niveaus van slijtvastheid en duurzaamheid te bieden. Deze slijtvaste stof is getest tot 100.000 wrijvingen en zorgt voor een maximale levensduur in de zwaarste omgevingen.
Shell gewicht gm: 245
Shell gewicht oz: 7