Izolowane nożyce elektryczne z osłoną na palce, 50 mm

Nr art.: SC127V
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu SC127V
EAN / GTIN 7314150121847
Numer producenta SC127V
Numer L L51320 645
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Izolacja powlekana ogniowo
  • Jednowarstwowa izolacja oznaczona kolorem dla bezpieczeństwa (tylko czerwona powłoka), przeznaczona do prac przy urządzeniach pod napięciem do 1000 V zgodnie z normą IEC 60900
  • Osłona palców
  • Niewielkie wycięcie w ostrzu służące do zdejmowania izolacji z kabli
  • Długość cięcia 50 mm
  • Każde narzędzie jest poddawane testowi przy napięciu 10 000 V przez 10 sekund na końcu procesu produkcyjnego

Cecha szcz.:

  • długość grotu: 50 mm
  • długość całkowita: 130 mm
  • Masa: 100 g
  • Wysokość produktu: 25 mm
  • Długość produktu: 65 mm
  • Masa: 0,0960 kg
  • Szerokość produktu: 130 mm