Izolirane električarske škarje z zaščito za prste, 50 mm

Št. art.: SC127V
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
Številka izdelka SC127V
EAN/GTIN 7314150121847
Številka proizvajalca SC127V
L-število L51320 645
Proizvajalec/odgovorna oseba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Izolacija s protipožarno oblogo
  • Enoslojna izolacija z barvno oznako za varnost (samo rdeč premaz), za dela na napravah pod napetostjo do 1000 V v skladu z IEC 60900
  • zaščita prstov
  • Majhna izrezana odprtina v rezilu za odstranjevanje izolacije s kablov
  • Dolžina reza 50 mm
  • Vsako orodje se ob koncu proizvodnega procesa 10 sekund preizkuša pri napetosti 10.000 V

Lastnosti:

  • Dolžina rezila: 50 mm
  • Skupna dolžina: 130 mm
  • Masa: 100g
  • Višina izdelka: 25 mm
  • Dolžina izdelka: 65 mm
  • Masa: 0,0960kg
  • Izdelek širina: 130 mm