Forbici da elettricista isolate con protezione per le dita, 50 mm

Codice art.: SC127V
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
Codice articolo SC127V
EAN / GTIN 7314150121847
Codice del produttore SC127V
Numero-L L51320 645
Produttore/persona responsabile SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descrizione

Descrizione:

  • Isolamento rivestito a fuoco
  • Isolamento a 1 strato con codice colore di sicurezza (solo rivestimento rosso), per lavori su dispositivi sotto tensione fino a 1000 V secondo la norma IEC 60900
  • Protezione per le dita
  • Piccola rientranza nella lama per spellare i cavi
  • Lunghezza di taglio: 50 mm
  • Ogni utensile viene sottoposto a un test di 10 secondi a 10.000 V al termine del processo di produzione

Proprietà:

  • Lunghezza lame: 50 mm
  • Lunghezza complessiva: 130 mm
  • Peso: 100 g
  • Altezza del prodotto: 25 mm
  • Lunghezza del prodotto: 65 mm
  • Peso: 0,0960 kg
  • larghezza prodotto: 130 mm