Izolované kleště pro elektrikáře s ochranou prstů, 50 mm

Artiklové číslo: SC127V
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo SC127V
EAN / GTIN 7314150121847
Číslo výrobce SC127V
L-číslo L51320 645
Výrobce/odpovědná osoba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Popis:

  • Izolace s ohnivzdorným povlakem
  • Jednovrstvá izolace s barevným kódováním pro větší bezpečnost (pouze červený nátěr), pro práce na zařízeních pod napětím do 1000 V podle normy IEC 60900
  • ochrana prstů
  • Malý výřez v čepeli pro odizolování kabelů
  • Délka řezu 50 mm
  • Každý nástroj je na konci výrobního procesu testován po dobu 10 sekund při napětí 10 000 V

Charakteristika:

  • Délka čepele: 50 mm
  • Celková délka: 130 mm
  • Hmotnost: 100g
  • Výška produktu: 25 mm
  • Délka výrobku: 65 mm
  • Hmotnost: 0,0960kg
  • Produkt šířka: 130 mm