Ciseaux d’électricien isolés avec protection des doigts, 50 mm

Réf.: SC127V
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article SC127V
EAN / GTIN 7314150121847
Réf. fabricant SC127V
Article hors catalogue L51320 645
Fabricant/personne responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Description

Description:

  • Isolation ignifugée
  • Isolation monocouche à code couleur pour des raisons de sécurité (revêtement rouge uniquement), pour les travaux sur des équipements sous tension jusqu’à 1 000 V, conformément à la norme CEI 60900
  • Protection des doigts
  • Petit évidement dans la lame pour dénuder les câbles
  • Longueur de coupe de 50 mm
  • À la fin du processus de fabrication, chaque outil est testé pendant 10 secondes à une tension de 10 000 V

Caractéristique(s):

  • Longueur lame: 50 mm
  • Longueur totale: 130 mm
  • Poids: 100 g
  • Hauteur du produit: 25 mm
  • Longueur du produit: 65 mm
  • Poids: 0,0960 kg
  • Largeur du produit: 130 mm