Foarfece izolate pentru electricieni, cu protecție pentru degete, 50 mm

Cod articol.: SC127V
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol SC127V
EAN / GTIN 7314150121847
Număr producător SC127V
L-Număr L51320 645
Producător/responsabil SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descriere

Descriere:

  • Izolație cu acoperire ignifugă
  • Izolație cu un singur strat, codificată cromatic pentru siguranță (numai strat de acoperire roșu), pentru lucrări la echipamente sub tensiune de până la 1000 V, conform IEC 60900
  • Protecție pentru degete
  • O mică adâncitură în lamă pentru dezizolarea cablurilor
  • Lungime de tăiere de 50 mm
  • Fiecare sculă este testată la sfârșitul procesului de fabricație timp de 10 secunde la 10.000 V

Caracteristică:

  • Lungimea lamei: 50 mm
  • Lungimea totală: 130 mm
  • Greutate: 100g
  • Înălțimea produsului: 25 mm
  • Lungimea produsului: 65 mm
  • Greutate: 0,0960kg
  • Lățimea produsului: 130 mm