• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Isolierte Elektrikerschere mit Fingerschutz, 50 mm

Artikel-Nr.: SC127V
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer SC127V
EAN / GTIN 7314150121847
Herstellernummer SC127V
L-Nummer L51320 645
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Feuerbeschichtete Isolierung
  • 1-lagige, zur Sicherheit farbcodierte Isolierung (nur rote Beschichtung), für Arbeiten an unter Spannung stehenden Vorrichtungen bis 1000 V gemäß IEC 60900
  • Fingerschutz
  • Kleine Aussparung in der Klinge zum Abisolieren von Kabeln
  • 50 mm Schnittlänge
  • Jedes Werkzeug wird am Ende des Fertigungsprozesses 10 Sekunden lang bei 10.000 V geprüft

Merkmal:

  • Klingenlänge: 50 mm
  • Gesamtlänge: 130 mm
  • Gewicht: 100 g
  • Produkt-Höhe: 25 mm
  • Produkt-Länge: 65 mm
  • Gewicht: 0,0960 kg
  • Produkt-Breite: 130 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb