Tijeras aisladas para electricistas con protector para los dedos, 50 mm

Número de artículo: SC127V
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo SC127V
EAN / GTIN 7314150121847
Número del fabricante SC127V
Número L L51320 645
Fabricante/responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descripción

Descripción:

  • Aislamiento con revestimiento ignífugo
  • Aislamiento de una sola capa, codificado por colores por motivos de seguridad (solo recubrimiento rojo), para trabajos en dispositivos bajo tensión de hasta 1000 V, conforme a la norma IEC 60900
  • Protector para los dedos
  • Pequeño hueco en la cuchilla para pelar cables
  • Longitud de corte de 50 mm
  • Al final del proceso de fabricación, cada herramienta se somete a una prueba de 10 segundos a 10 000 V.

Característica:

  • Longitud de varilla: 50 mm
  • Longitud total: 130 mm
  • Peso: 100 g
  • Altura del producto: 25 mm
  • Longitud del producto: 65 mm
  • Peso: 0,0960 kg
  • Producto anchura: 130 mm