Isoleret elektrikersaks med fingersikring, 50 mm

Art.-nr.: SC127V
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer SC127V
EAN/GTIN 7314150121847
Producentnummer SC127V
L-nummer L51320 645
Producent/ansvarlig person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Brandbeskyttet isolering
  • 1-lags, farvekodet isolering (kun rød belægning) til sikkerhedsformål, til arbejde på strømførende anlæg op til 1000 V iht. IEC 60900
  • Fingerbeskyttelse
  • Lille udsparing i klingen til afisolering af kabler
  • 50 mm skærelængde
  • Hvert værktøj testes ved afslutningen af fremstillingsprocessen i 10 sekunder ved 10.000 V

Egenskab:

  • Klingelængde: 50 mm
  • Samlet længde: 130 mm
  • Vægt: 100g
  • Produkthøjde: 25 mm
  • Produktlængde: 65 mm
  • Vægt: 0,0960kg
  • Product bredde: 130 mm