Zestaw kluczy nasadowych 1/4″, metryczny, sześciokątny, zawierający grzechotkę z przełącznikiem i nasadki wkrętakowe – 53-częściowy

Nr art.: S290
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu S290
EAN / GTIN 7314153000859
Numer producenta S290
Numer L L51320 2047
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • 12 sztuk końcówek sześciokątnych 1/4″ o rozmiarach 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13 mm
  • 1 szt. grzechotka z przełącznikiem 1/4″, szybkie zwalnianie, 60 zębów, kąt cofania 6°
  • 3 sztuki nasadek wkrętakowych typu Phillips 1/4″: PH1, PH2 i PH3
  • 3 sztuki nasadek wkrętakowych z rowkiem płaskim 1/4″: 4, 5,5 i 7 mm
  • 6 sztuk nasadek wkrętakowych z łbem sześciokątnym 1/4″ o rozmiarach 3, 4, 5, 6 i 8 mm
  • 1 szt. przedłużka 1/4”, 50 mm/2″
  • 1 szt. przedłużka 1/4”, 150 mm/6″
  • 1 szt. uchwyt ślizgowy typu T 1/4” (uchwyt poprzeczny), 100 mm/4″
  • 1 szt. przegub Cardana 1/4”
  • 1 szt. uchwyt wtykowy 1/4” z dwuskładnikowym uchwytem
  • 2 wyjmowane kasetki z tworzywa sztucznego z trzema przegrodami i pokrywką
  • Wersja: Matowe chromowane
  • Wysokiej jakości stop stali
  • Mniejsze zużycie i uszkodzenia elementu łączącego dzięki wkładkom do kluczy nasadowych z profilem Dynamic-Drive™
  • Klucz zapadkowy z przyciskiem szybkiego zwalniania
  • Walizki: Polietylen o wysokiej gęstości (HDPE)
  • Standardy: ISO 1174 i DIN 3120

Cecha szcz.:

  • Rozmiar pakietu: 70 x 160 x 280 mm
  • Certyfikaty: ISO 1174 / DIN 3120
  • Wysokość: 70 mm
  • Długość: 280 mm
  • Szerokość: 160 mm
  • Masa: 1300 g
  • Wysokość produktu: 70 mm
  • Długość produktu: 280 mm
  • Masa: 1,2950 kg
  • Szerokość produktu: 160 mm