1/4″-topnøglesæt, metrisk, sekskant, inklusive reverserbar skralde og skruetrækkerbits – 53 dele

Art.-nr.: S290
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer S290
EAN/GTIN 7314153000859
Producentnummer S290
L-nummer L51320 2047
Producent/ansvarlig person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 12 stk. 1/4″ sekskantbits i størrelserne 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 og 13 mm
  • 1 stk. 1/4″ reverserbar skralde, hurtigudløser, 60 tænder med 6° tilbagesvingvinkel
  • 3 stk. 1/4″ Phillips-skruetrækkerbits: PH1, PH2 og PH3
  • 3 stk. 1/4″ skruetrækkerbits med spids: 4, 5,5 og 7 mm
  • 6 stk. 1/4″ skruetrækker-bits til indvendig sekskant i størrelserne 3, 4, 5, 6 og 8 mm
  • 1 stk. 1/4” forlænger, 50 mm/2″
  • 1 stk. 1/4” forlænger, 150 mm/6″
  • 1 stk. 1/4” T-greb (T-greb), 100 mm/4″
  • 1 stk. 1/4” kardanled
  • 1 stk. 1/4” greb med 2-komponent-greb
  • 2 udtagelige kunststofbokser med tre rum og låg
  • Udførelse: Mat forkromet
  • Højeffektiv stållegering
  • Mindre slitage og færre skader på fastgørelseselementet takket være topnøgler med Dynamic-Drive™-profil
  • Reverserbar skralde med hurtigudløserknap
  • Kuffert: Højdensitetspolyethylen (HDPE)
  • Standarder: ISO 1174 og DIN 3120

Egenskab:

  • Pakkestørrelse: 70 x 160 x 280 mm
  • Certifikater: ISO 1174 / DIN 3120
  • Højde: 70 mm
  • Længde: 280 mm
  • Bredde: 160 mm
  • Vægt: 1300g
  • Produkthøjde: 70 mm
  • Produktlængde: 280 mm
  • Vægt: 1,2950kg
  • Product bredde: 160 mm