• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel-Satz 1/4″, 29-tlg

Artikel-Nr.: S290
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer S290
EAN / GTIN 7314153000859
Herstellernummer S290
L-Nummer L51320 2047
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • 12 Stk 1/4″ Sechskant-Einsätze 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und 13 mm
  • 1 Stk 1/4″ Umschaltknarre, Schnellauslöser, 60 Zähne mit 6° Rückschwenkwinkel
  • 3 Stk 1/4″ Phillips Schraubendreher-Einsätze: PH1, PH2 und PH3
  • 3 Stk 1/4″ Schlitz Schraubendreher-Einsätze: 4, 5,5 und 7 mm
  • 6 Stk 1/4″ Innensechskant Schraubendreher-Einsätze 3, 4, 5, 6 und 8 mm
  • 1 Stk 1/4” Verlängerung, 50 mm/2″
  • 1 Stk 1/4” Verlängerung, 150 mm/6″
  • 1 Stk 1/4” T-Gleitgriff (Quergriff), 100 mm/4″
  • 1 Stk 1/4” Kardangelenk
  • 1 Stk 1/4” Steckgriff mit 2-Komponenten-Griff
  • 2 herausnehmbare Kunststoffboxen mit drei Fächern und Deckel
  • Ausführung: Matt verchromt
  • Hochleistungs-Stahllegierung
  • Weniger Verschleiß und Schäden am Verbindungselement dank Steckschlüssel-Einsätzen mit Dynamic-Drive™-Profil
  • Umschaltknarre mit Schnelllöseknopf
  • Koffer: Hochfestes Polyethylen (HDPE)
  • Standards: ISO 1174 und DIN 3120

Merkmal:

  • Paketgröße: 70 x 160 x 280 mm
  • Zertifikate: ISO 1174 / DIN 3120
  • Höhe: 70 mm
  • Länge: 280 mm
  • Breite: 160 mm
  • Gewicht: 1300 g
  • Produkt-Höhe: 70 mm
  • Produkt-Länge: 280 mm
  • Gewicht: 1,2950 kg
  • Produkt-Breite: 160 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit