Juego de llaves de vaso de 1/4″, métrico, hexágono, con carraca reversible y puntas de destornillador – 53 piezas

Número de artículo: S290
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo S290
EAN / GTIN 7314153000859
Número del fabricante S290
Número L L51320 2047
Fabricante/responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descripción

Descripción:

  • 12 puntas hexagonales de 1/4″ de 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 mm
  • 1 unidad de carraca reversible de 1/4″, con liberación rápida, 60 dientes y ángulo de retroceso de 6°
  • 3 puntas de destornillador Phillips de 1/4″: PH1, PH2 y PH3
  • 3 puntas de destornillador con ranura de 1/4″: 4, 5,5 y 7 mm
  • Juego de 6 puntas de destornillador con hexágono interior de 1/4″ de 3, 4, 5, 6 y 8 mm
  • 1 pieza de prolongación de 1/4”, 50 mm/2″
  • 1 pieza de prolongación de 1/4”, 150 mm/6″
  • 1 unidad de mango deslizante en T de 1/4” (mango transversal), 100 mm/4″
  • 1 unidad de articulación cardán de 1/4”
  • 1 unidad de mango encajable de 1/4” con mango de dos componentes
  • 2 cajas de plástico extraíbles con tres compartimentos y tapa
  • Ejecución: Cromado mate
  • Aleación de acero de alto rendimiento
  • Menor desgaste y menos daños en el elemento de unión gracias a los insertos para llaves de vaso con perfil Dynamic-Drive™
  • Carraca reversible con botón de liberación rápida
  • Maletín: Polietileno de alta resistencia (HDPE)
  • Normas: ISO 1174 y DIN 3120

Característica:

  • Tamaño del paquete: 70 x 160 x 280 mm
  • Certificados: ISO 1174 / DIN 3120
  • Altura: 70 mm
  • Longitud: 280 mm
  • Anchura: 160 mm
  • Peso: 1300 g
  • Altura del producto: 70 mm
  • Longitud del producto: 280 mm
  • Peso: 1,2950 kg
  • Producto anchura: 160 mm