Set de cheie tubulară de 1/4″, metrică, cu cap hexagonal, incluzând o cheie cu clichet reversibilă și capete de șurubelniță – 53 de piese

Cod articol.: S290
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol S290
EAN / GTIN 7314153000859
Număr producător S290
L-Număr L51320 2047
Producător/responsabil SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descriere

Descriere:

  • 12 bucăți de chei hexagonale de 1/4″ cu dimensiunile 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 și 13 mm
  • 1 buc. clichet reversibil de 1/4″, cu eliberare rapidă, 60 de dinți și unghi de rotire înapoi de 6°
  • 3 bucăți de capete de șurubelniță Phillips de 1/4″: PH1, PH2 și PH3
  • 3 bucăți de capete de șurubelniță lată de 1/4″: 4, 5,5 și 7 mm
  • 6 bucăți de capete de șurubelniță pentru șuruburi cu locaș hexagonal de 1/4″, de 3, 4, 5, 6 și 8 mm
  • 1 buc. prelungitor de 1/4”, 50 mm/2″
  • 1 buc. prelungitor de 1/4”, 150 mm/6″
  • 1 buc. mâner glisant în T de 1/4” (mâner transversal), 100 mm/4″
  • 1 buc. articulație cardanică de 1/4”
  • 1 buc. mâner tubular cu mufă de 1/4” cu mâner din două componente
  • 2 cutii detașabile din plastic cu trei compartimente și capac
  • Execuție: Placat cu crom mat
  • Oţel înalt aliat
  • Uzură și deteriorări reduse ale elementului de fixare datorită inserțiilor pentru cheie tubulară cu profil Dynamic-Drive™
  • Clichet reversibil cu buton de eliberare rapidă
  • serviete: Polietilenă de înaltă densitate (HDPE)
  • Standarde: ISO 1174 și DIN 3120

Caracteristică:

  • Dimensiune pachet: 70 x 160 x 280 mm
  • Certificate: ISO 1174 / DIN 3120
  • Înălţime: 70 mm
  • Lungime: 280 mm
  • Lăţime: 160 mm
  • Greutate: 1300g
  • Înălțimea produsului: 70 mm
  • Lungimea produsului: 280 mm
  • Greutate: 1,2950kg
  • Lățimea produsului: 160 mm