Sada 1/4″ nástrčných klíčů, metrická, šestihranná, včetně přepínací rány a šroubovacích nástavců – 53dílná

Artiklové číslo: S290
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo S290
EAN / GTIN 7314153000859
Číslo výrobce S290
L-číslo L51320 2047
Výrobce/odpovědná osoba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Popis:

  • 12 ks šestihranných nástavců 1/4″ o velikosti 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 a 13 mm
  • 1 ks 1/4″ ráčna s přepínáním, rychlouzávěrem, 60 zuby a úhlem zpětného chodu 6°
  • 3 ks 1/4″ šroubovací nástavce s křížovou hlavou: PH1, PH2 a PH3
  • 3 ks 1/4″ šroubovákové nástavce s drážkou: 4, 5,5 a 7 mm
  • 6 ks šroubovacích nástavců s vnitřním šestihranem 1/4″ o průměru 3, 4, 5, 6 a 8 mm
  • 1 ks prodloužení 1/4”, 50 mm/2″
  • 1 ks prodloužení 1/4”, 150 mm/6″
  • 1 ks T-rukojeť s kluzným povrchem (příčná rukojeť), 100 mm/4″
  • 1 ks kardanového kloubu 1/4”
  • 1 ks 1/4” nástrčná rukojeť s dvousložkovou rukojetí
  • 2 vyjímatelné plastové boxy se třemi přihrádkami a víkem
  • Provedení: Matné chromování
  • Vysoce výkonná ocelová slitina
  • Menší opotřebení a poškození spojovacího prvku díky nástavcům do nástrčných klíčů s profilem Dynamic-Drive™
  • Ráčnová klíčenka s tlačítkem pro rychlé uvolnění
  • Kufr: Vysoce pevný polyethylen (HDPE)
  • Normy: ISO 1174 a DIN 3120

Charakteristika:

  • Velikost paketu: 70 x 160 x 280 mm
  • Certifikáty: ISO 1174 / DIN 3120
  • Výška: 70 mm
  • Délka: 280 mm
  • Šířka: 160 mm
  • Hmotnost: 1300g
  • Výška produktu: 70 mm
  • Délka výrobku: 280 mm
  • Hmotnost: 1,2950kg
  • Produkt šířka: 160 mm