1/4″-dopsleutelset, metrisch, zeskant, inclusief omschakelbare ratel en schroevendraaierbits – 53-delig

Artikelnummer: S290
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Artikelnummer S290
EAN/GTIN 7314153000859
Nummer fabrikant S290
L-nummer L51320 2047
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • 12 stuks 1/4″ zeskant-sleutels van 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 en 13 mm
  • 1 stuk 1/4″ omschakelbare ratel met snelontgrendeling, 60 tanden met een terugslaghoek van 6°
  • 3 stuks 1/4″ Phillips-schroevendraaierbits: PH1, PH2 en PH3
  • 3 stuks 1/4″ sleufschroevendraaierbits: 4, 5,5 en 7 mm
  • 6 stuks binnenzeskant-sleutelbits van 3, 4, 5, 6 en 8 mm
  • 1 stuk 1/4” verlengstuk, 50 mm/2″
  • 1 stuk 1/4” verlengstuk, 150 mm/6″
  • 1 stuk 1/4” T-glijgreep (dwarsgreep), 100 mm/4″
  • 1 stuk 1/4” cardangewricht
  • 1 stuk 1/4” opsteekhandvat met tweecomponentenhandgreep
  • 2 uitneembare kunststof boxen met drie vakken en een deksel
  • Uitvoering: Mat verchroomd
  • Hoogrendement-staallegering
  • Minder slijtage en schade aan het bevestigingselement dankzij inzetstukken voor dopsleutels met Dynamic-Drive™-profiel
  • Omschakelbare ratel met snelontgrendelingsknop
  • Koffers: Hoogvast polyethyleen (HDPE)
  • Normen: ISO 1174 en DIN 3120

Kenmerk:

  • Pakketgrootte: 70 x 160 x 280 mm
  • Certificaten: ISO 1174 / DIN 3120
  • Hoogte: 70 mm
  • Lengte: 280 mm
  • Breedte: 160 mm
  • Gewicht: 1300 g
  • Hoogte van het product: 70 mm
  • Productlengte: 280 mm
  • Gewicht: 1,2950 kg
  • Product breedte: 160 mm