Jeu de douilles 1/4″, métrique, à six pans, avec cliquet réversible et embouts de tournevis – 53 pièces

Réf.: S290
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article S290
EAN / GTIN 7314153000859
Réf. fabricant S290
Article hors catalogue L51320 2047
Fabricant/personne responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Description

Description:

  • 12 embouts hexagonaux de 1/4″ : 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 mm
  • 1 cliquet réversible 1/4″, déclenchement rapide, 60 dents avec angle de retour de 6°
  • 3 embouts de tournevis cruciforme 1/4″: PH1, PH2 et PH3
  • 3 embouts de tournevis plat de 1/4″: 4, 5,5 et 7 mm
  • Lot de 6 embouts de tournevis à six pans creux de 1/4″ : 3, 4, 5, 6 et 8 mm
  • 1 rallonge de 1/4”, 50 mm/2″
  • 1 rallonge de 1/4”, 150 mm/6″
  • 1 poignée coulissante en T de 1/4” (poignée transversale), 100 mm/4″
  • 1 joint de cardan 1/4”
  • 1 poignée enfichable de 1/4” avec manche bi-matière
  • 2 bacs en plastique amovibles à trois compartiments avec couvercle
  • Exécution: Chromé mat
  • Alliage d’acier hautes performances
  • Moins d’usure et de dommages sur l’élément de fixation grâce aux douilles de clé à douille dotées du profil Dynamic-Drive™
  • Clé à cliquet réversible avec bouton de déverrouillage rapide
  • coffret/valise: Polyéthylène haute densité (PEHD)
  • Normes: ISO 1174 et DIN 3120

Caractéristique(s):

  • Taille du paquet: 70 x 160 x 280 mm
  • Certificats: ISO 1174 / DIN 3120
  • Hauteur: 70 mm
  • Longueur: 280 mm
  • Largeur: 160 mm
  • Poids: 1300 g
  • Hauteur du produit: 70 mm
  • Longueur du produit: 280 mm
  • Poids: 1,2950 kg
  • Largeur du produit: 160 mm