Set di chiavi a bussola da 1/4″, metriche, esagonali, incluse una cricchetto reversibile e inserti per giraviti – 53 pezzi

Codice art.: S290
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
Codice articolo S290
EAN / GTIN 7314153000859
Codice del produttore S290
Numero-L L51320 2047
Produttore/persona responsabile SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descrizione

Descrizione:

  • 12 inserti esagonali da 1/4″ da 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 mm
  • 1 pezzo: cricchetto reversibile da 1/4″, sgancio rapido, 60 denti con angolo di ritorno di 6°
  • 3 inserti per giraviti Phillips da 1/4″: PH1, PH2 e PH3
  • 3 inserti per giraviti a taglio da 1/4″: 4, 5,5 e 7 mm
  • 6 inserti per giraviti a brugola da 1/4″ da 3, 4, 5, 6 e 8 mm
  • 1 prolunga da 1/4”, 50 mm/2″
  • 1 prolunga da 1/4”, 150 mm/6″
  • 1 pz. manico scorrevole a T da 1/4” (manico trasversale), 100 mm/4″
  • 1 snodo cardanico da 1/4”
  • 1 impugnatura a innesto da 1/4” con impugnatura bicomponente
  • 2 contenitori in plastica estraibili con tre scomparti e coperchio
  • Esecuzione: Esecuzione cromata opaca
  • Lega di acciaio ad elevate prestazioni
  • Minore usura e minori danni all’elemento di collegamento grazie alle bussole per chiavi a bussola con profilo Dynamic-Drive™
  • Cricchetto reversibile con pulsante di sgancio rapido
  • Valigetta: Polietilene ad alta densità (HDPE)
  • Standard: ISO 1174 e DIN 3120

Proprietà:

  • Dimensione pacchetto: 70 x 160 x 280 mm
  • Certificazioni: ISO 1174 / DIN 3120
  • Altezza: 70 mm
  • Lunghezza: 280 mm
  • Larghezza: 160 mm
  • Peso: 1300 g
  • Altezza del prodotto: 70 mm
  • Lunghezza del prodotto: 280 mm
  • Peso: 1,2950 kg
  • larghezza prodotto: 160 mm