Utility cart 3 levels, 2 drawers, 569 x 421 mm, to be assembled

Nr art.: ROLL.UC3S2DM3
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
Z uchwytem do pchania tak
Liczba uchwytów 2
Z powierzchnią ładunkową tak
Szerokość powierzchni ładunkowej 560 mm
Głębokość powierzchni ładunkowej 460 mm
Z szufladami tak
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba kół/rolek 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 125 mm
Materiał koła/rolki ogumienie pełne
Zakres zastosowania Wózki narzędziowe, warsztatowe
Rodzaj produktu Wózek montażowy
Masa 30 kg
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu ROLL.UC3S2DM3
EAN / GTIN 3662424107061
Numer producenta ROLL.UC3S2DM3
Numer L L60130 10530
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Large and strong work surface of 560x460mm
  • Double bi-material handles for best manoeuvrability
  • Long life due to high quality materials - resistant to most common workshop chemicals
  • New drawers with integrated safety hook
  • Swivel rubber wheels: 4 Ø125 mm wheels, 2 swivel with brake and 2 fixed
  • Trolley supplied with wheels fitted - Chip resistant and resistant to most common hydrocarbons
  • Recess between handles for storage of small parts
  • Drawers compatible with all Facom modules
  • Compatible with all lateral JET accessories

Cecha szcz.:

  • Weight in kilograms: 30