{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cu mâner de împingere | ja | |
| Număr mânere | 2 | |
| Cu suprafață de încărcare | ja | |
| Lățime suprafață de încărcare | 560 mm | |
| Adâncime suprafață de încărcare | 460 mm | |
| Cu sertare | ja | |
| Tipul de rolă | role fixe; Role de ghidare | |
| Frână, Role de ghidare | da | |
| Număr de role, role fixe | 2 buc. | |
| Număr de role, Role de ghidare | 2 buc. | |
| Număr de roți/role | 4 buc. | |
| Diametru exterior roată/rolă | 125 mm | |
| Material roată/rolă | Cauciuc masiv | |
| Domeniu de utilizare | Dulap mobil pentru scule | |
| Tip produs | Cărucior de montaj | |
| Greutate | 30 kg | |
| Mobil(ă) | ja |
| Cod articol | ROLL.UC3S2DM3 | |
| EAN / GTIN | 3662424107061 | |
| Număr producător | ROLL.UC3S2DM3 | |
| L-Număr | L60130 10530 | |
| Producător/responsabil | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |