{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| S posuvným madlem | ano | |
| Počet rukojetí | 2 | |
| S ložnou plochou | ano | |
| Šířka ložné plochy | 560 mm | |
| Hloubka ložné plochy | 460 mm | |
| Se zásuvkami | ano | |
| Typ válečků | pevné kolečko; Řiditelné kolečko | |
| Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko | ano | |
| Počet roliček, pevné kolečko | 2 ks | |
| Počet roliček, Řiditelné kolečko | 2 ks | |
| Počet kol/válečků | 4 ks | |
| Vnější průměr kola/válečku | 125 mm | |
| Materiál kola/válečku | celogumové | |
| Rozsah použití | Dílenský vozík | |
| Druh produktu | Montážní vozík | |
| Hmotnost | 30 kg | |
| Pojízdné | ano |
| Katalogové číslo | ROLL.UC3S2DM3 | |
| EAN / GTIN | 3662424107061 | |
| Číslo výrobce | ROLL.UC3S2DM3 | |
| L-číslo | L60130 10530 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |