Mesa auxiliar móvil ROLL con 3 niveles y 2 cajones, rojo (RAL 3020)

Número de artículo: ROLL.UC3S2DM3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Con tirador deslizante
Número de mangos 2
Con superficie de carga
Anchura superficie de carga 560 mm
Profundidad de superficie de carga 460 mm
Con cajones
Tipo de rueda ruedas fijas; rueda orientable
Freno de estacionamiento, rueda orientable
Número de rollos, ruedas fijas 2 ud.
Número de rollos, rueda orientable 2 ud.
Número de ruedas 4 ud.
Diámetro exterior rueda 125 mm
Material rueda Caucho macizo
Intervalo de empleo Carros de taller
Tipo de producto Carros de montaje
Peso 30 kg
Móvil

Identificación y clasificación

Número de artículo ROLL.UC3S2DM3
EAN / GTIN 3662424107061
Número del fabricante ROLL.UC3S2DM3
Número L L60130 10530
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Superficie de trabajo grande y resistente de 560x460mm
  • Dos asas bimateriales para una mejor maniobrabilidad
  • Larga vida útil gracias a los materiales de alta calidad - resistentes a los productos químicos más comunes del taller
  • Nuevos cajones con gancho de seguridad integrado
  • Ruedas de goma giratorias: 4 ruedas de Ø125 mm, 2 giratorias con freno y 2 fijas
  • El carro se suministra con las ruedas montadas - Resistente a las virutas y a los hidrocarburos más comunes
  • Receso entre las asas para el almacenamiento de piezas pequeñas
  • Cajones compatibles con todos los módulos Facom
  • Compatible con todos los accesorios laterales JET

Característica:

  • Peso en kilogramos: 30