Tavolino mobile ROLL con 3 livelli e 2 cassetti, rosso (RAL 3020)

Codice art.: ROLL.UC3S2DM3
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
Con maniglia
Numero mpugnature 2
Con superficie di carico
Ampio piano di carico 560 mm
Profondità piano di carico 460 mm
Con cassetti
Tipo di rotella fixed wheel; Swivel castor
Freno di stazionamento, Ruota piroettante si
Numero di rotoli, ruota fissa 2 pz.
Numero di rotoli, Ruota piroettante 2 pz.
Numero di rotelle / ruote 4 pz.
Diametro esterno ruota/rullo 125 mm
Materiale ruota/rullo Gomma piena
Campo di impiego Carrello portautensili per officina
Tipo di prodotto Cassettiere su ruote
Peso 30 kg
Es. mobile

Identificazione e classificazione

Codice articolo ROLL.UC3S2DM3
EAN / GTIN 3662424107061
Codice del produttore ROLL.UC3S2DM3
Numero-L L60130 10530
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Grande e robusta superficie di lavoro di 560x460mm
  • Doppia maniglia bi-materiale per una migliore manovrabilità
  • Lunga durata grazie ai materiali di alta qualità - resistenti ai più comuni prodotti chimici da officina
  • Nuovi cassetti con gancio di sicurezza integrato
  • Ruote girevoli in gomma: 4 ruote Ø125 mm, 2 girevoli con freno e 2 fisse
  • Carrello fornito con ruote montate - resistente ai trucioli e agli idrocarburi più comuni
  • Recess tra le maniglie per lo stoccaggio di piccole parti
  • Cassetti compatibili con tutti i moduli Facom
  • Compatibili con tutti gli accessori laterali JET

Proprietà:

  • Peso in chilogrammi: 30