{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Avec poignée coulissante. | oui | |
| Nombre de poignées | 2 | |
| Avec plateau | oui | |
| Largeur plateau | 560 mm | |
| Profondeur plateau | 460 mm | |
| Avec tiroirs | oui | |
| Type de roulette | roulettes fixes; Roulette directrice | |
| Frein d’arrêt, Roulette directrice | oui | |
| Nombre de rouleaux, roulettes fixes | 2 pc. | |
| Nombre de rouleaux, Roulette directrice | 2 pc. | |
| Nombre de roues/roulettes | 4 pc. | |
| Diamètre extérieur roue/roulette | 125 mm | |
| Matériau roue/roulette | Caoutchouc plein | |
| Domaine d’utilisation | Servantes d'atelier | |
| Type de produit | armoire roulante | |
| Poids | 30 kg | |
| À roulettes | oui |
| Référence article | ROLL.UC3S2DM3 | |
| EAN / GTIN | 3662424107061 | |
| Réf. fabricant | ROLL.UC3S2DM3 | |
| Article hors catalogue | L60130 10530 | |
| Fabricant/personne responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |