• Obveščamo vas, da naše skladišče in podpora prodaji v Nemčiji delujejo tudi na dan praznika v Sloveniji.

Mobilna stranska mizica ROLL s 3 nivoji in 2 predaloma, rdeča (RAL 3020)

Št. art.: ROLL.UC3S2DM3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
S potisnim ročajem da
Število ročajev 2
Z nakladalno površino da
Širina nakladalne površine 560 mm
Globina nakladalne površine 460 mm
S predali da
Vrsta kolesa fiksno kolo; Kolo za zavijanje
Parkirna zavora, Kolo za zavijanje Da
Število kolutov, fiksno kolo 2 kos
Število kolutov, Kolo za zavijanje 2 kos
Število koles/valjev 4 kos
Zunanji premer kolesa/valja 125 mm
Material, kolesce/valj Polna guma
Področje uporabe Delavniški vozički
Vrsta izdelka montažni voziček
Masa 30 kg
Na kolesih da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka ROLL.UC3S2DM3
EAN/GTIN 3662424107061
Številka proizvajalca ROLL.UC3S2DM3
L-število L60130 10530
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Velika in močna delovna površina 560x460 mm
  • Dvojni ročaji iz dvomateriala za najboljšo okretnost
  • Dolga življenjska doba zaradi visokokakovostnih materialov - odporni na večino običajnih kemikalij v delavnici
  • Novi predali z vgrajeno varnostno kljuko
  • Obračalna gumijasta kolesa: 4 kolesa Ø125 mm, 2 vrtljiva z zavoro in 2 fiksna
  • Voziček je priložen z nameščenimi kolesi - odporen na drobce in večino običajnih ogljikovodikov
  • Predal med ročaji za shranjevanje majhnih delov
  • Predali so združljivi z vsemi moduli Facom
  • Združljiv z vsemi stranskimi dodatki JET

Lastnosti:

  • Teža v kilogramih: 30