{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Med skubbegreb | ja | |
| Antal greb | 2 | |
| Med læsseflade | ja | |
| Bredde, læsseflade | 560 mm | |
| Dybde, læsseflade | 460 mm | |
| Med skuffer | ja | |
| Rulletype | fast hjul; Styrehjul | |
| Bremse, der kan låses., Styrehjul | ja | |
| Antal ruller, fast hjul | 2 stk. | |
| Antal ruller, Styrehjul | 2 stk. | |
| Antal hjul/ruller | 4 stk. | |
| Udvendig diameter, hjul/rulle | 125 mm | |
| Materiale, hjul/rulle | Massivt gummi | |
| Brugsområde | Værkstedsvogn | |
| Produkttype | montagevogn | |
| Vægt | 30 kg | |
| Mobil | ja |
| Artikelnummer | ROLL.UC3S2DM3 | |
| EAN/GTIN | 3662424107061 | |
| Producentnummer | ROLL.UC3S2DM3 | |
| L-nummer | L60130 10530 | |
| Producent/ansvarlig person | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |