{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| mit Schiebegriff | ja | |
| Anzahl Griffe | 2 | |
| mit Ladefläche | ja | |
| Breite Ladefläche | 560 mm | |
| Tiefe Ladefläche | 460 mm | |
| mit Schubladen | ja | |
| Rollenart | Bockrolle; Lenkrolle | |
| Feststellbremse, Lenkrolle | ja | |
| Anzahl Rollen, Bockrolle | 2 St. | |
| Anzahl Rollen, Lenkrolle | 2 St. | |
| Anzahl Räder/Rollen | 4 St. | |
| Außendurchmesser Rad/Rolle | 125 mm | |
| Material Rad/Rolle | Vollgummi | |
| Einsatzbereich | Werkstattwagen | |
| Produktart | Montagewagen | |
| Gewicht | 30 kg | |
| fahrbar | ja |
| Artikelnummer | ROLL.UC3S2DM3 | |
| EAN / GTIN | 3662424107061 | |
| Herstellernummer | ROLL.UC3S2DM3 | |
| L-Nummer | L60130 10530 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |