Double base unit, 6 drawers 1269 x 421 mm with1 power drawer, black

Nr art.: JLS3-MBDPOWERBS
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał Z blachy stalowej
Kolor Czarny
Szerokość całkowita Bg 1 449 mm
Głębokość całkowita Tg 701 mm
Wys. całkowita Hg 840 mm
Z szufladami tak
Liczba szuflad 6 szt.
Wysokość frontu HfS 130 mm; 270 mm; 60 mm
Szerokość użytkowa szuflad BnS 1 296 mm
Głębokość użytkowa szuflad TnS 421 mm
Przygotowanie do kłódki nie
Materiał płyty z blachy stalowej
Rodzaj produktu Wózki narzędziowe, warsztatowe
Masa 129 kg
Z blatem roboczym / pokrywą tak
Na rolkach nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu JLS3-MBDPOWERBS
EAN / GTIN 3662424109140
Numer producenta JLS3-MBDPOWERBS
Numer L L60130 106306
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • 6 drawer double base cabinet with one POWER drawer
  • Central locking (replaceable cylinder)
  • Equipped with 4 pivoting adjustable feet for a perfect fit, ensuring perfect stability regardless of the type of floor
  • Overall dimensions: L. 1449 x D. 701 x H. 840mm (H. 1015mm with raised plinth JLS3-BASEMBD)
  • Weight: 129kg

Cecha szcz.:

  • 6 DRAWERS
  • Usable drawer dimensions: L. 1296 x D. 421mm
  • 5 drawers for your tools - 4 drawers 60mm high = 24 modules + 15cm clearance
  • 1 drawer 130mm high = 6 modules + clearance of 15cm
  • 1 POWER drawer 270mm high for storing and charging your power tools
  • 1 power strip with 3 SCHUKO sockets + 2 USB ports
  • 5 module holders with universal rubber protection. Can be ordered separately if required (JET.PTH)
  • A removable box for your smartphone or charged batteries that can be attached on the right or left. Can be ordered separately if required (JET.PDBOX)
  • A removable metal divider that allows you to organise your storage space as you wish

W dostawie:

  • Supplied with 8 dividers for 60mm drawers and 4 dividers for 130mm drawers