• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

JLS3 Doppelte Unterschrank 6 Schubladen + Power schwarz

Artikel-Nr.: JLS3-MBDPOWERBS
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtung pulverbeschichtet
Material Stahlblech
Farbe schwarz
Breite gesamt Bg 1 449 mm
Tiefe gesamt Tg 701 mm
Höhe gesamt Hg 840 mm
mit Schubladen ja
Anzahl Schubladen 6 St.
Front-Höhen HfS 130 mm; 270 mm; 60 mm
Schubladen Nutzbreite BnS 1 296 mm
Schubladen Nutztiefe TnS 421 mm
Vorbereitet für Vorhängeschloss nein
Material Platte Stahlblech
Produktart Werkstattwagen
Gewicht 129 kg
Arbeitsplatte / Abdeckplatte vorhanden ja
fahrbar nein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer JLS3-MBDPOWERBS
EAN / GTIN 3662424109140
Herstellernummer JLS3-MBDPOWERBS
L-Nummer L60130 106306
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • 6 Schubladen Doppelunterschrank mit einer POWER-Schublade
  • Zentralverriegelung (austauschbarer Zylinder)
  • Ausgestattet mit 4 schwenkbaren Stellfüßen für eine perfekte Anpassung, die eine perfekte Stabilität unabhängig von der Art des Bodens gewährleisten
  • Gesamtabmessungen: L. 1449 x T. 701 x H. 840mm (H. 1015mm mit erhöhtem Sockel JLS3-BASEMBD)
  • Gewicht: 129kg

Merkmal:

  • 6 SCHUBLADEN
  • Nutzmaße der Schubladen: L. 1296 x T. 421mm
  • 5 Schubladen für Ihre Werkzeuge - 4 Schubladen mit 60mm Höhe = 24 Module + 15cm Freiraum
  • 1 Schublade 130mm hoch = 6 Module + Freiraum von 15cm
  • 1 POWER-Schublade 270 mm hoch zum Aufbewahren und Aufladen Ihrer Elektrowerkzeuge
  • 1 Steckdosenleiste mit 3 SCHUKO-Steckdosen + 2 USB-Anschlüssen
  • 5 module Halterungen mit universellem Gummischutz. Können bei Bedarf separat bestellt werden (JET.PTH)
  • Eine abnehmbare Box für Ihr Smartphone oder geladene Akkus, die rechts oder links angebracht werden kann. Kann bei Bedarf separat bestellt werden (JET.PDBOX)
  • Eine herausnehmbare Metalltrennwand, mit der Sie Ihren Stauraum nach Belieben organisieren können

Lieferumfang:

  • Geliefert mit 8 Trennwänden für 60mm-Schubladen und 4 Trennwänden für 130mm-Schubladen