JLS3 Armario bajo doble 6 cajones + Power negro

Número de artículo: JLS3-MBDPOWERBS
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Material Chapa de acero
Color negro
Anchura total Bg 1.449 mm
Profundidad total Tg 701 mm
Altura total Hg 840 mm
Con cajones sí
Cantidad de cajones 6 ud.
Alturas frontales HfS 130 mm; 270 mm; 60 mm
Cajón, anchura útil BnS 1.296 mm
Cajón, profundidad útil TnS 421 mm
Preparación para candado no
Material placa Chapa de acero
Tipo de producto Carros de taller
Peso 129 kg
Tablero de trabajo/placa de cubierta presente sí
Móvil no

Identificación y clasificación

Número de artículo JLS3-MBDPOWERBS
EAN / GTIN 3662424109140
Número del fabricante JLS3-MBDPOWERBS
Número L L60130 106306
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Mueble de doble base de 6 cajones con un cajón POWER
  • Cierre centralizado (cilindro reemplazable)
  • Equipado con 4 pies pivotantes ajustables para un ajuste perfecto, garantizando una estabilidad perfecta independientemente del tipo de suelo
  • Dimensiones totales: L. 1449 x P. 701 x A. 840mm (A. 1015mm con zócalo elevado JLS3-BASEMBD)
  • Peso: 129kg

Característica:

  • 6 CAJONES
  • Dimensiones útiles de los cajones: L. 1296 x P. 421mm
  • 5 cajones para sus herramientas - 4 cajones de 60mm de altura = 24 módulos + 15cm de espacio libre
  • 1 cajón de 130mm de altura = 6 módulos + 15cm de espacio libre
  • 1 cajón POWER de 270mm de altura para guardar y cargar sus herramientas eléctricas
  • 1 regleta con 3 tomas SCHUKO + 2 puertos USB
  • 5 soportes para módulos con protección universal de goma. Puede pedirse por separado si es necesario (JET.PTH)
  • Una caja extraíble para su smartphone o baterías cargadas que puede colocarse a la derecha o a la izquierda. Se puede pedir por separado si es necesario (JET.PDBOX)
  • Un separador metálico extraíble que le permite organizar su espacio de almacenamiento como desee

Volumen de suministro:

  • Se suministra con 8 separadores para cajones de 60mm y 4 separadores para cajones de 130mm