JLS3 Meuble bas double 6 tiroirs + Power noir

Réf.: JLS3-MBDPOWERBS
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Revêtement revêtement par poudre
Matériau tôles d’acier
Couleur noir
Largeur totale Bg 1 449 mm
Profondeur totale Tg 701 mm
Hauteur totale Hg 840 mm
Avec tiroirs oui
Nombre de tiroirs 6 pc.
Hauteurs frontales HfS 130 mm; 270 mm; 60 mm
Largeur utile des tiroirs BnS 1 296 mm
Profondeur utile des tiroirs TnS 421 mm
Préparation pour cadenas non
Matériau plaque Tôle d'acier
Type de produit Servantes d'atelier
Poids 129 kg
Plan de travail / Plaque de recouvrement disponible oui
à roulettes non

Identification et classification

Référence article JLS3-MBDPOWERBS
EAN / GTIN 3662424109140
Réf. fabricant JLS3-MBDPOWERBS
Article hors catalogue L60130 106306
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • 6 tiroirs armoire basse double avec un tiroir POWER
  • Verrouillage central (cylindre interchangeable)
  • Equipé de 4 pieds réglables pivotants pour un ajustement parfait, assurant une stabilité parfaite quel que soit le type de sol
  • Dimensions totales: L. 1449 x P. 701 x H. 840mm (H. 1015mm avec socle surélevé JLS3-BASEMBD)
  • Poids: 129kg

Caractéristique(s):

  • 6 TIROIRS
  • Dimensions utiles des tiroirs: L. 1296 x P. 421mm
  • 5 tiroirs pour vos outils - 4 tiroirs de 60mm de haut = 24 modules + 15cm d'espace libre
  • 1 tiroir de 130mm de haut = 6 modules + espace libre de 15cm
  • 1 tiroir POWER de 270mm de haut pour ranger et recharger vos outils électriques
  • 1 bloc multiprises avec 3 prises SCHUKO + 2 prises USB
  • 5 supports modulaires avec protection universelle en caoutchouc. Peuvent être commandés séparément si nécessaire (JET.PTH)
  • Un boîtier amovible pour votre smartphone ou des batteries chargées, qui peut être fixé à droite ou à gauche. Peut être commandé séparément si nécessaire (JET.PDBOX)
  • Une cloison métallique amovible qui vous permet d'organiser votre espace de rangement à votre guise

Livraison:

  • Livré avec 8 séparateurs pour tiroirs de 60mm et 4 séparateurs pour tiroirs de 130mm