JLS3 Dubbele onderkast 6 laden + Power zwart

Artikelnummer: JLS3-MBDPOWERBS
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Technische gegevens

Coating poedercoating
Materiaal plaatstaal
Kleur zwart
Totale breedte Bg 1.449 mm
Totale diepte Tg 701 mm
Totale hoogte Hg 840 mm
Met lades ja
Aantal lades 6 st.
Fronthoogtes HfS 130 mm; 270 mm; 60 mm
Lades nuttige breedte BnS 1.296 mm
Lades nuttige diepte TnS 421 mm
Voorbereid voor hangslot nee
Materiaal plaat Plaatstaal
Producttype Gereedschapswagen
Gewicht 129 kg
Werkblad / afdekplaat beschikbaar ja
Verrijdbaar nee

Identificatie en classificatie

Artikelnummer JLS3-MBDPOWERBS
EAN/GTIN 3662424109140
Nummer fabrikant JLS3-MBDPOWERBS
L-nummer L60130 106306
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • 6 laden dubbele onderkast met één POWER-lade
  • Centrale vergrendeling (vervangbare cilinder)
  • Uitgerust met 4 draaibare verstelbare poten voor een perfecte pasvorm, waardoor een perfecte stabiliteit wordt gegarandeerd ongeacht het type vloer
  • Alle afmetingen: L. 1449 x D. 701 x H. 840mm (H. 1015mm met verhoogde sokkel JLS3-BASEMBD)
  • Gewicht: 129kg

Kenmerk:

  • 6 lades
  • Bruikbare lade-afmetingen: L. 1296 x D. 421mm
  • 5 laden voor uw gereedschap - 4 laden 60mm hoog = 24 modules + 15cm vrije ruimte
  • 1 lade 130mm hoog = 6 modules + vrije ruimte van 15cm
  • 1 POWER lade 270mm hoog voor het opbergen en opladen van uw elektrisch gereedschap
  • 1 stekkerdoos met 3 SCHUKO stopcontacten + 2 USB poorten
  • 5 modulehouders met universele rubberen bescherming. Kan indien nodig apart besteld worden (JET.PTH)
  • Een verwijderbare box voor je smartphone of opgeladen batterijen die rechts of links bevestigd kan worden. Kan indien nodig apart worden besteld (JET.PDBOX)
  • Een verwijderbare metalen verdeler waarmee u uw opbergruimte naar wens kunt indelen

Levering:

  • Geleverd met 8 tussenschotten voor laden van 60mm en 4 tussenschotten voor laden van 130mm