{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Belægning | pulverlakeret | |
| Materiale | stålplade | |
| Farve | sort | |
| Totalbredde Bg | 1.449 mm | |
| Samlet dybde Tg | 701 mm | |
| Samlet højde Hg | 840 mm | |
| Med skuffer | ja | |
| Antal skuffer | 6 stk. | |
| Front-højder HfS | 130 mm; 270 mm; 60 mm | |
| Skuffer, nyttebredde BnS | 1.296 mm | |
| Skuffer, nyttedybde TnS | 421 mm | |
| Forberedt til hængelås | nej | |
| Materiale, plade | Stålplade | |
| Produkttype | Værkstedsvogn | |
| Vægt | 129 kg | |
| Arbejdsplade/afdækningsplade kan leveres | ja | |
| mobil | nej |
| Artikelnummer | JLS3-MBDPOWERBS | |
| EAN/GTIN | 3662424109140 | |
| Producentnummer | JLS3-MBDPOWERBS | |
| L-nummer | L60130 106306 | |
| Producent/ansvarlig person | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |