JLS3 Armario bajo doble 6 cajones + Power negro

N.º do artigo: JLS3-MBDPOWERBS
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Revestimento com pintura a pó
Material chapa de aço
Cor preto
Largura total Bg 1 449 mm
Profundidade total Tg 701 mm
Altura total Hg 840 mm
Com gavetas sim
Número de gavetas 6 un.
Alturas frontais HfS 130 mm; 270 mm; 60 mm
Largura útil da gaveta BnS 1 296 mm
Profundidade útil da gaveta TnS 421 mm
Preparado para cadeado não
Material do tampo Chapa de aço
Tipo de produto Carro de ferramentas
Peso 129 kg
Tampo de trabalho/placa de cobertura disponível sim
Deslocável não

Identificação e classificação

Número do artigo JLS3-MBDPOWERBS
EAN/GTIN 3662424109140
Número do fabricante JLS3-MBDPOWERBS
Número L L60130 106306
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Mueble de doble base de 6 cajones con un cajón POWER
  • Cierre centralizado (cilindro reemplazable)
  • Equipado con 4 pies pivotantes ajustables para un ajuste perfecto, garantizando una estabilidad perfecta independientemente del tipo de suelo
  • Dimensiones totales: L. 1449 x P. 701 x A. 840mm (A. 1015mm con zócalo elevado JLS3-BASEMBD)
  • Peso: 129kg

Característica:

  • 6 CAJONES
  • Dimensiones útiles de los cajones: L. 1296 x P. 421mm
  • 5 cajones para sus herramientas - 4 cajones de 60mm de altura = 24 módulos + 15cm de espacio libre
  • 1 cajón de 130mm de altura = 6 módulos + 15cm de espacio libre
  • 1 cajón POWER de 270mm de altura para guardar y cargar sus herramientas eléctricas
  • 1 regleta con 3 tomas SCHUKO + 2 puertos USB
  • 5 soportes para módulos con protección universal de goma. Puede pedirse por separado si es necesario (JET.PTH)
  • Una caja extraíble para su smartphone o baterías cargadas que puede colocarse a la derecha o a la izquierda. Se puede pedir por separado si es necesario (JET.PDBOX)
  • Un separador metálico extraíble que le permite organizar su espacio de almacenamiento como desee

Material fornecido:

  • Se suministra con 8 separadores para cajones de 60mm y 4 separadores para cajones de 130mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a