JLS3 Dvojitá spodní skříňka 6 zásuvek + napájení černá

Č. pol.: JLS3-MBDPOWERBS
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Povrchová úprava práškovo nanášané
Materiál oceľový plech
Farba čierna
Celková šírka Bg 1 449 mm
Celková hĺbka Tg 701 mm
Celková výška Hg 840 mm
So zásuvkami áno
Počet zásuviek 6 kus
Výška vpredu HfS 130 mm; 270 mm; 60 mm
Zásuvky Úžitková šírka BnS 1 296 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka TnS 421 mm
Pripravené pre visiaci zámok nie
Materiál dosky Ocelový plech
Druh produktu Dielenský vozík
Hmotnosť 129 kg
Pracovná doska/krycia doska k dispozícii áno
Pojazdné nie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky JLS3-MBDPOWERBS
EAN/GTIN 3662424109140
Číslo výrobcu JLS3-MBDPOWERBS
Číslo L L60130 106306
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Skříňka s dvojitým dnem se 6 zásuvkami a jednou zásuvkou POWER
  • Centrální zamykání (vyměnitelná vložka)
  • Vybavena 4 otočnými nastavitelnými nožičkami pro dokonalé uchycení, které zajišťují dokonalou stabilitu bez ohledu na typ podlahy
  • Celkové rozměry: D. 1449 x H. 701 x V. 840 mm (V. 1015 mm se zvýšeným podstavcem JLS3-BASEMBD)
  • Hmotnost: 129 kg

Charakteristika:

  • 6 zásuvek
  • Použitelné rozměry zásuvek: Zásuvka je vybavena dvěma zásuvkami, z nichž každá je vybavena zásuvkou s výsuvem: D. 1296 x H. 421 mm
  • 5 zásuvek pro vaše nářadí - 4 zásuvky vysoké 60 mm = 24 modulů + 15 cm volného prostoru
  • 1 zásuvka vysoká 130 mm = 6 modulů + 15 cm volného prostoru
  • 1 zásuvka POWER vysoká 270 mm pro uložení a nabíjení vašeho elektrického nářadí
  • 1 napájecí lišta se 3 zásuvkami SCHUKO + 2 porty USB
  • 5 držáků modulů s univerzální gumovou ochranou. V případě potřeby lze objednat samostatně (JET.PTH)
  • Vyjímatelný box pro váš chytrý telefon nebo nabité baterie, který lze připevnit vpravo nebo vlevo. V případě potřeby lze objednat samostatně (JET.PDBOX)
  • Odnímatelná kovová přepážka, která vám umožní uspořádat úložný prostor podle vašich představ

Rozsah dodávky:

  • Dodáváno s 8 přepážkami pro 60mm zásuvky a 4 přepážkami pro 130mm zásuvky