{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Strat de acoperire | Acoperit cu vopsea pulbere | |
| Material | Tablă de oţel | |
| Culoarea | negru | |
| Lăţimea totală Bg | 1.449 mm | |
| Adâncimea totală Tg | 701 mm | |
| Înălţimea totală Hg | 840 mm | |
| Cu sertare | da | |
| Număr de sertare | 6 buc. | |
| Înălțimi frontale HfS | 130 mm; 270 mm; 60 mm | |
| Lățime utilă sertare BnS | 1.296 mm | |
| Adâncime utilă sertare TnS | 421 mm | |
| Pregătit pentru lacăt | nu | |
| Materialul plăcii | Tablă de oţel | |
| Tip produs | Dulap mobil pentru scule | |
| Greutate | 129 kg | |
| Blatul de lucru/placa de acoperire sunt disponibile | da | |
| Mobilă | nu |
| Cod articol | JLS3-MBDPOWERBS | |
| EAN / GTIN | 3662424109140 | |
| Număr producător | JLS3-MBDPOWERBS | |
| L-Număr | L60130 106306 | |
| Producător/responsabil | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |