Laptop-holder to be installed on pegboards, black

Nr art.: JLS3-LAPTOPBS
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Kolor RAL RAL 9005
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Seria JLS3
Oznaczenie producenta JLS3 Laptophalterung
Opakowanie luzem
Kolor Czarny
Maksymalna wysokość całkowita 311 mm
Maksymalna szerokość całkowita 448 mm
Rodzaj produktu Uchwyt na obudowę do komputera
Materiał montażowy w zakresie dostawy nie
Nośność 5 kg
Materiał z blachy stalowej
Grubość materiału 1,2 mm
Wysokość z regulacją nie
Regulacja szerokości nie
Głębokość użytkowa 219 mm
Głębokość całkowita 219 mm
Masa całkowita 4,2 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu JLS3-LAPTOPBS
EAN / GTIN 3662424171376
Numer producenta JLS3-LAPTOPBS
Numer L L60130 11066
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Shelf for tablet or laptop
  • Multifunctional shelf for tablet or laptop
  • Can be connected to the back panel of the pegboard panels
  • Tilt function 50° - 75°
  • Epoxy-painted sheet steel 12/10
  • Colour BLACK 9005

Cecha szcz.:

  • Overall dimensions: L. 448 x D. 219 x H. 311mm
  • Weight: 4.2kg