JLS3 Support pour ordinateur portable noir

Réf.: JLS3-LAPTOPBS
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Couleur RAL RAL 9005
Teinte, noir Noir foncé
Série JLS3
Référence fabricant JLS3 Laptophalterung
Emballage En vrac
Couleur noir
Hauteur totale maximale 311 mm
Largeur totale maximale 448 mm
Type de produit support pour pc
Matériel de montage fourni non
Charge admissible 5 kg
Matériau Tôle d'acier
Epaisseur du matériau 1,2 mm
Hauteur réglable non
Largeur réglable non
Hauteur utile 219 mm
Profondeur totale 219 mm
Poids total 4,2 kg

Identification et classification

Référence article JLS3-LAPTOPBS
EAN / GTIN 3662424171376
Réf. fabricant JLS3-LAPTOPBS
Article hors catalogue L60130 11066
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Rangement pour tablette ou ordinateur portable
  • Rangement multifonctionnel pour tablette ou ordinateur portable
  • Peut être relié à la paroi arrière du tableau enfichable Panneaux.
  • Fonction de basculement 50° - 75°
  • Tôle d'acier laquée à la résine époxy 12/10
  • Couleur NOIR 9005

Caractéristique(s):

  • Dimensions totales: L. 448 x P. 219 x H. 311mm
  • Poids: 4,2kg