{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek RAL | RAL 9005 | |
| Barvni odtenek, črna | Globoko črna | |
| Serija | JLS3 | |
| Oznaka proizvajalca | JLS3 Laptophalterung | |
| Embalaža | ohlapno | |
| Barva | črna | |
| Največja skupna višina | 311 mm | |
| Največja skupna širina | 448 mm | |
| Vrsta izdelka | držalo za računalnik | |
| Montažni material v obsegu dobave | Ne | |
| Nosilnost | 5 kg | |
| Material | Jeklena pločevina | |
| Debelina materiala | 1,2 mm | |
| Nastavljiva višina | ne | |
| Nastavljiva širina | ne | |
| Uporabna globina | 219 mm | |
| Celotna globina | 219 mm | |
| Skupna masa | 4,2 kg |
| Številka izdelka | JLS3-LAPTOPBS | |
| EAN/GTIN | 3662424171376 | |
| Številka proizvajalca | JLS3-LAPTOPBS | |
| L-število | L60130 11066 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |