JLS3 Suport pentru laptop negru

Cod articol.: JLS3-LAPTOPBS
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
RAL nuanță RAL 9005
Nuanță, negru Negru intens
Serie JLS3
Denumirea producătorului JLS3 Laptophalterung
Ambalaj neambalate individual
Culoarea negru
Înălțime totală maximă 311 mm
Lățime totală maximă 448 mm
Tip produs Suport PC
Elementele de montare sunt incluse în setul de livrare nu
Capacitate portantă 5 kg
Material Tablă de oţel
Grosimea materialului 1,2 mm
Înălțime reglabilă nu
Lățime reglabilă nu
Adâncime utilă 219 mm
Adâncimea totală 219 mm
Greutate totală 4,2 kg

Identificare și clasificare

Cod articol JLS3-LAPTOPBS
EAN / GTIN 3662424171376
Număr producător JLS3-LAPTOPBS
L-Număr L60130 11066
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Raft pentru tabletă sau laptop
  • Raft multifuncțional pentru tabletă sau laptop
  • Poate fi conectat la panoul din spate al panourilor de pegboard
  • Funcție de înclinare 50° - 75°
  • Foaie de oțel vopsit epoxidic 12/10
  • Culoare NEGRU 9005

Caracteristică:

  • Dimensiuni totale: L: L. 448 x P. 219 x H. 311mm
  • Greutate: 4,2kg