JLS3 Laptophouder zwart

Artikelnummer: JLS3-LAPTOPBS
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

RAL kleur RAL 9005
Kleur, zwart Gitzwart
Serie JLS3
Artikelomschrijving producent JLS3 Laptophalterung
Verpakking los
Kleur zwart
Totale hoogte maximaal 311 mm
Totale breedte maximaal 448 mm
Producttype PC-houder
Montagemateriaal meegeleverd nee
Draagvermogen 5 kg
Materiaal Plaatstaal
Materiaaldikte 1,2 mm
Hoogte verstelbaar nee
Breedte verstelbaar nee
Nuttige diepte 219 mm
Totale diepte 219 mm
Gewicht totaal 4,2 kg

Identificatie en classificatie

Artikelnummer JLS3-LAPTOPBS
EAN/GTIN 3662424171376
Nummer fabrikant JLS3-LAPTOPBS
L-nummer L60130 11066
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Legbord voor tablet of laptop
  • Multifunctioneel legbord voor tablet of laptop
  • Kan worden aangesloten op het achterpaneel van de pegboardpanelen
  • Kantelfunctie 50° - 75°
  • Epoxygelakt plaatstaal 12/10
  • Kleur ZWART 9005

Kenmerk:

  • Alle afmetingen: L. 448 x D. 219 x H. 311mm
  • Gewicht: 4,2kg