JLS3 Laptopholder sort

Art.-nr.: JLS3-LAPTOPBS
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
RAL nuance RAL 9005
Farvetone, sort Dybsort
Serie JLS3
Producentbetegnelse JLS3 Laptophalterung
Emballage løs
Farve sort
Samlet højde maksimum 311 mm
Samlet bredde maksimalt 448 mm
Produkttype PC-holdere
Monteringsmateriale medfølger nej
Bæreevne 5 kg
Materiale Stålplade
Materialetykkelse 1,2 mm
Højde, justerbar nej
Bredde, justerbar nej
Nyttedybde 219 mm
Samlet dybde 219 mm
Vægt, samlet 4,2 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer JLS3-LAPTOPBS
EAN/GTIN 3662424171376
Producentnummer JLS3-LAPTOPBS
L-nummer L60130 11066
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Hylde til tablet eller bærbar computer
  • Multifunktionel hylde til tablet eller bærbar computer
  • Kan tilsluttes til bagpanelet på tavlepladerne
  • Kipfunktion 50° - 75°
  • Epoxymalet stålplade 12/10
  • Farve BLACK 9005

Egenskab:

  • Overall dimensioner:
    • Overall dimensioner: L. 448 x D. 219 x H. 311mm
    • Vægt: 4,2kg