{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 9005 | |
| Barevný odstín, Černá | Hluboká černá | |
| Řada | JLS3 | |
| Označení výrobce | JLS3 Laptophalterung | |
| Obal | volné | |
| Barva | Černá | |
| Celková výška maximální | 311 mm | |
| Celková šířka maximální | 448 mm | |
| Druh produktu | Držák PC | |
| Montážní materiál obsažen v rozsahu dodávky | ne | |
| Nosnost | 5 kg | |
| Materiál | Ocelový plech | |
| Tloušťka materiálu | 1,2 mm | |
| Výška nastavitelná | ne | |
| Šířka nastavitelná | ne | |
| Užitná hloubka | 219 mm | |
| Celková hloubka | 219 mm | |
| Hmotnost celkem | 4,2 kg |
| Katalogové číslo | JLS3-LAPTOPBS | |
| EAN / GTIN | 3662424171376 | |
| Číslo výrobce | JLS3-LAPTOPBS | |
| L-číslo | L60130 11066 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |