JLS3 Supporto per laptop nero

Codice art.: JLS3-LAPTOPBS
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
Tonalità RAL RAL 9005
Tonalità cromatica, nero Nero intenso
Serie JLS3
Denominazione originale prodotto JLS3 Laptophalterung
Imballaggio singoli
Colore nero
Altezza totale massima 311 mm
Larghezza totale massima 448 mm
Tipo di prodotto Porta PC
Materiale di montaggio fornito in dotazione no
Portata 5 kg
Materiale Lamiera di acciaio
Spessore del materiale 1,2 mm
Altezza regolabile no
Larghezza regolabile no
Profondità utile 219 mm
Profondità complessiva 219 mm
Peso totale 4,2 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo JLS3-LAPTOPBS
EAN / GTIN 3662424171376
Codice del produttore JLS3-LAPTOPBS
Numero-L L60130 11066
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Scaffale per tablet o laptop
  • Scaffale multifunzionale per tablet o laptop
  • Può essere collegato al pannello posteriore dei pannelli a pioli
  • Funzione di inclinazione 50° - 75°
  • Lastra d'acciaio verniciata a polveri epossidiche 12/10
  • Colore NERO 9005

Proprietà:

  • Dimensioni totali: L. 448 x P. 219 x H. 311 mm
  • Peso: 4,2 kg