JLS3 Laptop tartó fekete

Cikkszám: JLS3-LAPTOPBS
Ár / 1 darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 darab (ÁFA-val)

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

RAL színárnyalat RAL 9005
Színárnyalat, fekete Mélyfekete
Sorozat JLS3
Gyártó jelölése JLS3 Laptophalterung
Csomagolás ömlesztve
Szín fekete
Maximális teljes magasság 311 mm
Maximális teljes szélesség 448 mm
Termék fajtája számítógép tartó
A szerelőanyag a készlet tartozéka nem
Teherbírás 5 kg
Anyag Acéllemez
Anyagvastagság 1,2 mm
Állítható magasság nem
Állítható szélesség nem
Hasznos mélység 219 mm
Teljes mélység 219 mm
Súly összesen 4,2 kg

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám JLS3-LAPTOPBS
EAN / GTIN 3662424171376
Gyártó száma JLS3-LAPTOPBS
L-szám L60130 11066
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • Polc tablet vagy laptop számára
  • Multifunkciós polc tablet vagy laptop számára
  • A pultlapok hátlapjához csatlakoztatható
  • Billenési funkció 50° - 75°
  • Epoxi festett acéllemez 12/10
  • Szín BLACK 9005

Jellemző:

  • Általános méretek: H. 448 x D. 219 x H. 311mm
  • Súly: 4,2kg

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz