{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Szare | Szary antracytowy | |
| Oznaczenie producenta | JLS3 Set mit 5 Recyclingbehältern | |
| Opakowanie | karton | |
| Kolor | Szare | |
| Kształt uchwytu | Uchwyt otworowy | |
| Średnica zewnętrzna koła/rolki | 100 mm | |
| Typ rolek | Koła skrętne | |
| Hamulec ustalający | tak | |
| Liczba rolek | 4 | |
| Rodzaj produktu | Pojemniki na części drobne | |
| Właściwości | mobilne; Z uchwytem; do układania w stosy | |
| Materiał | z blachy stalowej | |
| Powierzchnia | ocynkowane | |
| Pojemność | 75 l | |
| Maks. nośność | 100 kg | |
| Szerokość łącznie | 1 600 mm | |
| Wysokość całkowita | 785 mm | |
| Głębokość całkowita | 496 mm | |
| masa całkowita | 70 kg |
| Numer artykułu | JLS3-5BINS | |
| EAN / GTIN | 3662424108907 | |
| Numer producenta | JLS3-5BINS | |
| Numer L | L60130 11156 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |